※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
14mm ワイヤークリップ(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09968440
品番
EA638CM-114【ワケあり】
在庫数量:残り23点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥845
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥839
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)
53
全長(mm)
65
適合ワイヤ径(Φmm)
14