LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
09968528
品番
XLA-HA-CM-590BL【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,272
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,065
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
色
ブラック
耐荷重(N)
200
耐荷重N(kgf)
20
質量(g)
260
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。