※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
沖電線
通信ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本(100m)
注文コード
09968729
品番
0.5 30P CPV【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥59,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(m)
100
導体外径(Φmm)
0.5±0.01
シース色
ねずみ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕上外径(mm)
標準12.0
端子対数
30
絶縁体厚さ(mm)
標準0.15
シース厚(mm)
標準1.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表