※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レストール 水溶性クーラント自動希釈装置

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09968835 品番S1520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単据付け/簡単運転。
希釈率を自在に変更できます(0〜20%または40%)
水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。
最小限のメンテナンスでOK。
頑丈な設計で耐久性が抜群。
クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。

仕様生成量(L/時):約1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ユニット本体:120×80×120 ユニット質量(kg)約4 ホース寸法(内径×外径)(mm)原液取入:19×25 ホース径(Φmm)水道水取入:16〜19、生成クーラント供給:内径16/外径22 希釈倍率0〜20% ホース長さ(mm)原液取入:1000、生成クーラント供給:1100 口径(mm)原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”) 圧力範囲(MPa)水道水:0.25〜0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする