防水型デジタル上皿はかり(検定付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)2000 注文コード09968869 品番UDS-211W-2K-2
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はひょう量など28種類から選べます 他の種類を見る

スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。
アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。
過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠
文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ

種類上皿はかり 消費電力(W)0.05 (MAX.) 電源単1形乾電池×6本(付属) 定格電圧(V)DC 9 ひょう量(g)2000 目量(g)1 計量皿寸法(mm)230×230 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2) 表示形式デジタル 文字寸法(mm)23(H)×12(W) 防塵防水性能IP65準拠 使用地区青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時) 精度等級3級 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位g
注意
※定量計量機能、ランク選別機能、減算式チェッカー機能、計数機能は検定品でも取引証明用に使用できません。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする