AC-01 アルミカート オーエム 09968918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミカート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード09968918品番AC-01
参考基準価格(税別)¥19,560販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミ材をメインフレームとした、軽くて丈夫な運搬台車です。

用途運搬用に耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)675×435質量(kg)7トラスコ品番868-1827材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)435ハンドル高さ(mm)795材質(ハンドル)クロームめっき荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)アルミフレーム
注意
※耐荷重120kg以上では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする