※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイティー ロールボックス観音扉仕様 スチールΦ150ゴム車

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09968945 品番 MCK-4E
参考基準価格(税別)¥302,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。
廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×810×1700 間口(mm)外寸/内寸1100/1036 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1036×753×1467 用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に 仕様旋回仕様 トラスコ品番126-0911 質量(kg)56 車輪径(Φmm)150 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)500 使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 奥行(mm)外寸/内寸810/753 高さ(mm)外寸/内寸1700/1467 キャスター金具スチール 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする