曜日別特売
UDS-211W-10K 防水型デジタル上皿はかり(検定付) Yamato(大和製衡) 09968975

防水型デジタル上皿はかり(検定付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード09968975品番UDS-211W-10K
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。
アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。
過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠
文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ

種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)ひょう量(kg)10電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230目量(kg)0.01機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)精度等級4級風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位kg
注意
※定量計量機能、ランク選別機能、減算式チェッカー機能、計数機能は検定品でも取引証明用に使用できません。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする