※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 運搬機器
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の カゴ台車
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の カゴ台車オプション
マイティー 追加棚板 MC-3用中間棚フルサイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09969085
品番
TN-3F
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
MC-3用の追加棚板です。
均等荷重(kg)
100/枚
用途
荷物の整理分別の際のご利用に
仕様
中間棚フルサイズ
トラスコ品番
126-0924
質量(kg)
5.7
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません