UD-C08SL PD対応Type-CポケットサイズドッキングS ナカバヤシ 09969237 UD-C08SL PD対応Type-CポケットサイズドッキングS ナカバヤシ 09969237 UD-C08SL PD対応Type-CポケットサイズドッキングS ナカバヤシ 09969237

PD対応Type-CポケットサイズドッキングS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09969237 品番 UD-C08SL
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。
・HDMIで外部モニターに接続できます。
・USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。
・Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。
・持ち運びに便利なキャップ付き。

仕様●インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス●インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Aメスx1、Type-Cメスx1(PD充電専用)、HDMI(タイプA 19ピン)メスx1●USB規格:USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)●電圧/最大供給電流:5V 720mA●最大転送速度:5Gbps(理論値)●PD最大電力:100W●電源:バスパワー●HDMI映像出力 :最大4K/30Hz(HDCP 1.4) シルバー 質量(g)約25 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×30×10 対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン
注意
※<ご使用上の注意>
※PCのType-CポートがPD充電に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電できません。
※本製品のType-Cポートはデータ通信及びAltanative modeに対応していません。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする