パネル取手用座金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09969280 品番 TO-387-4
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。

用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。 材質BSBM(クロームメッキ) タイプΦ7(mm)用 適合品番TO-385-8/TO-386-8 モデルTHA-272-4
関連資料:寸法図(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする