※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレス・パネル取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
ねじ足/M8
注文コード
09969316
品番
TO-385-4
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
化粧座金付きです。
付属品
座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ12×150×H50
ねじサイズ
ねじ足/M8
自重(g)
235
モデル
H-42-B-15
関連資料:
寸法図(0.16MB)