※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ステンレス・パネル取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
ねじ足/M5
注文コード
09969429
品番
TO-386-8
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ7×68×H30
ねじサイズ
ねじ足/M5
自重(g)
30
モデル
H-42-C-1
関連資料:
寸法図(0.17MB)