※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス引き取手 おねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09969447 品番TO-397-110
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ8×118×H40 参考使用荷重(kg)45 おねじサイズM5 自重(g)72 モデルTOB-8-110
関連資料:寸法図(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする