※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレス引き取手 めねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09969508
品番
TO-392-110
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ8×118×H40
参考使用荷重(kg)
45
めねじサイズ
M5
自重(g)
63
モデル
TOA-8-110
関連資料:
寸法図(0.06MB)