曜日別特売
SDV-3 精密スクリュードライバー サクラテック 09969587

精密スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)91注文コード09969587品番SDV-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。
刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。
製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。

用途
時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。
全長(mm)91刃長(mm)24柄径(Φmm)4.3刃幅(mm)2刃厚(mm)0.4商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする