ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの 運搬機器
ヤマト・インダストリーの カゴ台車
ヤマト・インダストリーの 標準タイプ
L型ロールコンビテナー KRCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09969636
品番
KRC55J-PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
850/780
奥行(mm)外寸/内寸
600/540
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1457
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
44.5
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
樹脂
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
793-0623