画像準備中

L型ロールコンビテナー KRCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番793-0631 注文コード09969645 品番KRC60J-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸850/780 奥行(mm)外寸/内寸650/590 高さ(mm)外寸/内寸1700/1457 車輪径(Φmm)150 質量(kg)45 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)ゴム トラスコ品番793-0631

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09969645 KRC60J-PI 88585315 KRC60-PI L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) ヤマト・インダストリー L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) ヤマト・インダストリー 1台 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする