精密スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ#0 全長(mm)91 注文コード09969648 品番SDV-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は先端サイズ・全長など12種類から選べます 他の種類を見る

純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。
刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。
製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。

用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。 全長(mm)91 先端サイズ#0 刃長(mm)24 刃径(Φmm)2 柄径(Φmm)4.3 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする