ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの 運搬機器
ヤマト・インダストリーの カゴ台車
ヤマト・インダストリーの 標準タイプ
L型ロールコンビテナー KRCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
793-0640
注文コード
09969654
品番
KRC65J-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
950/880
奥行(mm)外寸/内寸
800/740
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1449
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
53
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
樹脂
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
793-0640
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09969654
KRC65J-PI
88585324
KRC65-PI
L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)
ヤマト・インダストリー
1台
¥
44,980
税込
¥
49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)