PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ソケット/ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆ソケット/ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆ソケット
防爆ソケットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09969709
品番
PM1115-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。
全長(mm)
38
質量(g)
100
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
19