防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09969761 品番PM1149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。 セット内容【ソケット 1/2】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm【スピードハンドル】350mm【ユニバーサルジョイント】75mm【エクステンションバー】125mm【エクステンションバー】250mm【T型スライディングハンドル】240mm【オフセットハンドル】230×60mm【ラチェットハンドル】245mm【スパークプラグ】21mm【スクリュードライバーソケット】(-)13×21mm 質量(kg)7.6 差込角(mm)12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アルミ製アタッシュケース:464×96×358

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする