PLA300-HP プラ300コテイクウキイレ カナツー 09969812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ300コテイクウキイレ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード09969812品番PLA300-HP
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。

用途段差のある路面の運搬に最適耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)910×600床面高さ(mm)255質量(kg)18仕様ハンドル固定式・空気入れタイヤ仕様トラスコ品番124-0150車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤ荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)930材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンアズワン品番64-6550-02RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ固定
注意
※お客様組立品。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする