カナツー
プラ300ワイイーエスシックス・ハンドル折りたたみ式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09969828
品番
PLA300YES6-DX
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
910×600
床面高さ(mm)
230
質量(kg)
18
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
600
最大積載荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
アズワン品番
64-6550-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
スベリ止め、旋回性、静音
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
もっと見る