OPTIPLEX 3060 MICRO(ミニPC i5-8500T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09970050 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

★コンパクトで場所を選ばず設置できる!
★パワフルな第8世代のCore i5でサクサク快適!
★256GBのSSDで静音性バツグン!

用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。Windows11 Pro 64bit 導入済み(ライセンス認証済み)
正常に動作します。
付属品ACアダプター 仕様●グラフィック:Intel HD Graphics●ランク:特選 型番CPU:8500T メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスHDMI,DisplayPort USB 3.0×4 USB 2.0×2 ネットワークタイプ有線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 ストレージ1:SSD 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする