OPTIPLEX 3060(i5-8400/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09970059 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

★メモリは十分8GB搭載です!
★OSはWindows11が導入済み!
★HDMI端子にも対応しています!

用途
使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。
サイズ:SFF(スモール・フォーム・ファクタ)Windows11 Pro 64bit導入済み
内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
付属品電源ケーブル 仕様●グラフィック:Intel HD Graphics●ランク:特選 型番CPU:8400 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスHDMI,DisplayPort USB 3.0×4 USB 2.0×4 ネットワークタイプ有線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 ストレージ1:SSD 光学ドライブDVD-ROM
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする