曜日別特売
15085 チャンネルブラシ スリム インダストリーコーワ 09970181

15085 チャンネルブラシ スリム インダストリーコーワ 09970181
15085 チャンネルブラシ スリム インダストリーコーワ 09970181

チャンネルブラシ スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
材質(ブラシ部)ステンレス
内容量1個注文コード09970181品番15085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

下地調整に威力を発揮。毛丈が短いタイプになります。

質量(g)約42タイプ1行奥行(mm)約4材質(ブラシ部)ステンレス縦(mm)約220横(mm)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする