ドライアイス輸送用保冷BOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1個) 容量(L)20 容量(kg)ドライアイス:20 シルバー 注文コード09970251 品番DIB20SV-1
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ドライアイスの昇華を抑えるショルダータイプの輸送容器です。
断熱材として30mm厚のXPSを使用しており、軽量かつ高性能です。
外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。
安心・高品質の日本製。

用途ドライアイスの配送・保管に。 シルバー 容量(L)20 容量(kg)ドライアイス:20 外寸(mm)340×340×350 本体質量(kg)1.1 内寸(mm)270×270×280
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする