ドライアイス保管用ストッカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1式(1個) 容量(L)35 容量(kg)ドライアイス:30 注文コード09970269 品番DIS30-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

側面・底面に50mm厚XPS断熱材、天面に30mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。
外装生地には発泡シート付アルミ生地を使用し、さらに高い保冷力を実現。
引きずり等に強い底面ターポリン生地補強済み。
安心・高品質の日本製。

用途ドライアイスの保管に。 容量(L)35 容量(kg)ドライアイス:30 外寸(mm)375×375×640 本体質量(kg)2.7 内寸(mm)265×265×500
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする