川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の 保存容器・調味料入れ
川崎合成樹脂の シール容器・フードコンテナ
保存容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970330
品番
K-007
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
用途
食材や作り置きした料理を保存したりする際に
付属品
目皿
仕様
防汚剤クリンベル使用
材質
本体・目皿:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
形状
角
色
クリア/スモーク
容量(mL)
約1700
質量(g)
約226
耐熱温度(℃)
90(本体・目皿)/60(フタ)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約275×135×72