曜日別特売
GL-1-3-25 横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) イーグルクランプ 09970555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09970555品番GL-1-3-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,300
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に使用荷重(t)(最大)1クランプ範囲(mm)3~20仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番104-1208材質高抗張力鋼質量(kg)5.7使用荷重(kg)200~1000
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする