※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
縦つり用軽量クランプ ET型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
1
0.5
1
使用荷重(kg)
(最小~最大)70~354
(最小~最大)100~500
(最小~最大)70~354
クランプ範囲(mm)
2~16
2~16
3~20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09971377
品番
ET-350-2-16
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途
縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
使用荷重(t)
1
使用荷重(kg)
(最小~最大)70~354
クランプ範囲(mm)
2~16
仕様
ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
トラスコ品番
515-9326
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
1.6
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。