シングルキャスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 トラスコ品番135-4728 注文コード09972366 品番NC-100
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は車輪径・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。
各キャスターにスパナがついています。
クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。

許容荷重(kg)50 ストッパーなし 車輪径(Φmm)100 トラスコ品番135-4728 材質ナイロンウレタン車輪、スチール金具 質量(kg)0.58 車輪幅(mm)27 取付高(mm)126 取付ねじUNF1/220山
注意
※キャニオン製品専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする