曜日別特売
HR32217J 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工) 09972462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR32217J 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工) 09972462
HR32217J 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工) 09972462

単列円すいころ軸受32200番台

(9件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内径d(Φmm)85
85
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
120
130
140
150
160
170
180
190
200
外径D(Φmm)150
150
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
160
170
180
190
215
230
250
270
290
310
320
340
360
幅T(mm)38.5
38.5
17.25
19.25
21.25
24.25
24.75
26.75
29.75
32.75
33.25
35.25
42.5
45.5
49
53
61.5
67.75
71.75
77
84
91
97
104
内容量1個注文コード09972462品番HR32217J
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。

内径d(Φmm)85外径D(Φmm)150幅T(mm)38.5寸法C(mm)30作用点a(mm)33.8幅B(mm)36材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)2640接触角(°)17°以下許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3200最小内輪r(mm)2.5最小外輪r(mm)2JIS等級0基本定格荷重Cor(N)277000基本定格荷重Cr(N)210000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09972383
2023-07-20
用途: ロータリーの部品の交換につかいました。
合同会社千代ヶ岡ファ‐ム農・林・水産業

交換作業に手こずりましたがちゃんと使用出来ています。

2022-05-26
用途: PC56T ポーターキャブのフロントハブベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ポーターキャブのフロントハブベアリングのアウター側として使用しました。サイズぴったりでした、ありがとうございました!

対象商品 : 09972392
2020-11-04
用途: 滑車の車軸に使いました。
製造業

ベアリングは、まだまだ大丈夫だと思っても、意外とヘタってることがあり、
交換して、ガタツキが無くなり、動作音が静かになり、
なによりこのタイプのベアリングは近所で売ってないので
モノタロウさんから買うことが出来て助かります。

対象商品 : 09972365
2017-08-24
用途: マイクロバス シビリアンのハブベアリングとして

日産部品で6000から7000円しました。1/10の価格で購入できました。日産の部品と モノタロウの部品を新品の状態で比較し同じ物であることを確認。リア周りのベアリングのラインナップが無いので残念。フロント周りは今後交換サイクルを早くできるので助かります

対象商品 : 09972322
2016-11-02
用途: ハブのオーバーホールに

純正では、他メーカーの型式を指定していたが、標準品のため純正通り使用できるので入手しやすく重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 09972383
2016-08-23
用途: トラクターの作業機、ロータリーのギヤーボックス内修理
井澤農場

純正品はとにかく高いので、とても安く済みました

対象商品 : 09972383
2018-11-09
用途: 卓上旋盤
合資会社 石川商店卸売・小売業

精度が最初に付いていたのが悪く交換したら精度が上がって良かった

対象商品 : 09972383
2016-06-07
用途: 整備作業での使用

規格品なので、安心して使用出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする