デスクターナー

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09972837 品番 ND-722
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

頑丈なスチール製。
ファイル収納や書庫として。
ロータイプでデスク下部のスペースを有効に活用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×286×600 棚段数2 総耐荷重(kg)30 質量(kg)約6.6 仕様ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、グリーン購入法 材質スチール 耐荷重(kg)底板/15 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×286×600 棚板耐荷重(kg)15 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09972846
2020-04-18
用途:
想像していたモノと全く同じモノでした。
医療・福祉・介護関連業

なんの欠点もなしです。良い商品です。敷いて欠点というか要望をあげると高さがもう20CM高い機種が欲しいです。

対象商品:
09972837
2018-07-14
用途:
社内執務

キャスター以外組み立て済みで、すぐに利用できる点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「寸法:幅500mm×奥行286mm×高さ600mm」の、「高さ:600mm」はキャスターからの高さとなりますか?本体のみ高さとなりますか?
回答:
「高さ:600mm」はキャスターからの高さとなり、本体のみは550mmとなります。
2011-10-31

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする