インデックスファイルボックス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09972873 品番フボIーF1C
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫で軽いPP製のA4サイズのファイルボックスに、タイトルが直接書き込めるペーパーファイルが5冊。書類や資料を投げ込むだけ。書類に穴を開けずに整理でき、小分類が可能です。しかもペーパーファイル1冊でコピー用紙なら200枚、5冊で1000枚もの大容量。左右両側に持ち運び用の穴が開いているので移動もラクラク。

クリア 仕様ペーパーファイル5冊(5色)付、タイトルラベル1枚付 材質PP 幅(mm)327 質量(kg)0.74 高さ(mm)237 背幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09972873
2020-06-12
用途:
書類の仕訳
教育・研究機関

とても使いやすく丈夫なので、おすすめです。色分けされているのも便利で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09972873
2018-01-25
用途:
領収書や送付状管理など
製造業

ファイリングするのが面倒なとき、とりあえずこちらのファイルに放り込んで管理しています。
領収書は人ごとに箱を決めて、月末ファイルにあるものを申請すればよいので、なくならず楽!
送り状はある程度たまらないとファイルしないので、こちらの投げ込みファイルは助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
09972873
2018-03-23
用途:
書類の整理
金融・保険業

業務用で項目に分けた書類を整理でき、一つ一つが独立して取り出せるので重宝してます!

対象商品:
09972873
2017-10-11
用途:
確定申告資料整理
卸売・小売業

素晴らしいファイルです。何年も使って飽きませんです。

1人が参考にしています
対象商品:
09972873
2013-10-17
用途:
書類の整理
株式会社船本モータース 様

インデックスが付いているので種類別に保管している書類を見つけ出すのに最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
09972873
2014-01-15
用途:
書類の分類

種類別に書類をまとめられるののと、取り出しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする