製本テープA4カット

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 09973652 品番 SSTG-A4W
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。

用途製本・契約書割印用 材質基材:古紙配合率70% テープ幅(mm)35 適合サイズA4 テープ長さ(mm)297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09973643
2025-12-19
用途:
報告書作成時の製本
KR-FACTORY 様

何年も使用していますが最近紙質が変わったようで・・・
以前のザラザラした紙質の時は非常に重宝しておりましたが、ある時からツルツルした紙質に変わってしまい、とても使いにくくなってしまいました。
元の紙質に戻してほしいです。

2025-05-05
用途:
報告書作成時の製本
建設業・工事業

今まではロール式のものを使っていたが、A4しか使わないので切間違いもなく
速く、きれいにできる。

対象商品:
09973643
2025-07-14
用途:
孫のアルバム作成
卸売・小売業

カットしてるのでとても使いやすいが、私には幅が少し足りないのとA4横のサイズがあると良かった。カットしてあるものが無ければ次は巻のものを購入予定です。

2024-11-07
用途:
契約書作成時
有限会社ノベライズ社 様 (医療・福祉・介護関連業)

A4サイズにぴったり
作業の効率が上がります
また、契約書としての体裁もよいです

2024-09-15
用途:
製本
サービス業

製本作業が劇的に楽になりました。材質的にもかなり頑丈そうなので安心感があります。

対象商品:
09973643
2024-10-12
用途:
報告書を綴る時に
サービス業

A4サイズにカットされているので使いやすい。
黒の色が、少し薄く感じる。

対象商品:
09973643
2024-04-18
用途:
製本時

見積書・契約書の製本時に利用しています。
以前はロールタイプを使用していましたが、カット済みの方が使用したいときにすぐに使用でき便利で、今はこちらばかり使用しています。

対象商品:
09973652
2024-03-04
用途:
報告書の製本

予めカットされてあるため手間も省けますし、ヨレやシワもほぼ出来ずに製本できたので良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする