※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(単体)
SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09976295
品番
JMMA5347-5K
参考基準価格(税別)
¥77,010
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×471×1500
段数
5
色
グレー
トラスコ品番
111-0836
質量(kg)
46
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
471
間口(mm)
900
棚段数
5
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません