6300062200 7年保存アルファ米 50袋セット 青空製パン 09977856 6300062200 7年保存アルファ米 50袋セット 青空製パン 09977856 6300062200 7年保存アルファ米 50袋セット 青空製パン 09977856

7年保存アルファ米 50袋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(50袋) 栄養成分(1袋当たり)【エネルギー】312kcal【たんぱく質】5.9g【脂質】1.1g【炭水化物】69.7g【食塩相当量】1.83g 注文コード09977856 品番6300062200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,218
販売価格(税別)
27,980
この商品は栄養成分など3種類から選べます 他の種類を見る

『7年保存アルファ米』は、食品ロスをなくすをテーマに開発された保存食品です。お水かお湯を注ぐだけで手軽にご飯が食べられます。7年間という長期にわたって品質を保てるため、災害時における食料確保に役立ちます。このほか、車の緊急時や停電時など、普段使いの食料が確保できない場合に役立ちます。さらに、災害の備えだけでなく、キャンプや登山などのアウトドア活動の際や普段忙しいときにもおすすめです。乾燥食品のため、かさばらず軽量です。持ち運びにも便利です。

用途災害時の備え、アウトドアでや忙しいときの食料に。 寸法(mm)160×160×45 タイプわかめおこわ 種類米類 賞味期限7年 栄養成分(1袋当たり)【エネルギー】312kcal【たんぱく質】5.9g【脂質】1.1g【炭水化物】69.7g【食塩相当量】1.83g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする