6300062202 手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット 青空製パン 09977881 6300062202 手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット 青空製パン 09977881

手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(50袋) 栄養成分(1袋当たり)【エネルギー】266kcal【たんぱく質】12.6g【脂質】6.7g【炭水化物】37.4g【食塩相当量】1.6g【カルシウム】710mg 注文コード09977881 品番6300062202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,218
販売価格(税別)
27,980
この商品は栄養成分など3種類から選べます 他の種類を見る

『手羽先玄米リゾットミニ』は、骨まで美味しく食べられるカルシウム豊富な防災食にも最適なリゾットです。鶏の手羽先からじっくりと抽出した旨みが、玄米リゾットに深みを与え、食欲をそそる豊かな味わいを生み出しています。玄米には、白米に比べて食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。健康志向の方にも安心して楽しめる一品です。一人分にちょうど良いミニサイズなので、ランチや軽食にぴったりです。オフィスでのランチタイムや、ちょっとした休憩時間にも手軽に楽しめます。

用途オフィスでのランチや、自宅でのランチタイムに。小腹が空いた時のおやつや、夜食に。お弁当の一品に。パーティーやイベントの際の軽食に。手土産や贈り物に。 寸法(mm)190×140 タイプトマト 種類米類 賞味期限7年 栄養成分(1袋当たり)【エネルギー】266kcal【たんぱく質】12.6g【脂質】6.7g【炭水化物】37.4g【食塩相当量】1.6g【カルシウム】710mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする