用途双子、2人のお子様とのお出かけに。トージ KATOJI ベビーカー 軽量 コンパクト バギー 双子 二人乗り 2人乗り レインカバー おしゃれ 縦型
仕様【使用対象年齢(kg)】前席:6ヶ月〜体重15(3歳頃)まで、後席:1ヶ月〜体重15(3歳頃)まで
材質フレーム:アルミニウム、スチール / 生地:ポリエステル / 中綿:ポリプロピレン / 樹脂:ポリプロピレン、ナイロン / フロントバー:ポリプロピレン、マイクロファイバー / ホイール:ポリプロピレン / タイヤゴム:EVA / レインカバー:PVC
質量(kg)10.1
色シェール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×121×107
適合年齢(歳)0〜
リクライニングシート前席(3段階):110度/125度/143度、後席(無段階):117〜163度