ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グレーフランネル 注文コード09978030 品番41942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

双子や年の近い兄弟姉妹でのおでかけが楽しくなる二人乗りベビーカー
安心の5点式シートベルト&フロントガード
パパママにうれしい縦長の大きな収納かご付き
大きな後輪タイヤの安定感と小回りの利く前輪でスムーズな走行性を実現
前席シート高さ57cm、後席シート高さ50cm
レインカバー付き

用途双子、2人のお子様とのお出かけに。トージ KATOJI ベビーカー 軽量 コンパクト バギー 双子 二人乗り 2人乗り レインカバー おしゃれ 縦型 仕様【使用対象年齢(kg)】前席:6ヶ月〜体重15(3歳頃)まで、後席:1ヶ月〜体重15(3歳頃)まで 材質フレーム:アルミニウム、スチール / 生地:ポリエステル / 中綿:ポリプロピレン / 樹脂:ポリプロピレン、ナイロン / フロントバー:ポリプロピレン、マイクロファイバー / ホイール:ポリプロピレン / タイヤゴム:EVA / レインカバー:PVC 質量(kg)10.1 グレーフランネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×121×107 適合年齢(歳)0〜 リクライニングシート前席(3段階):110度/125度/143度、後席(無段階):117〜163度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする