代表画像

爪付ジャッキ アタッチメントタイプ2段式爪つきジャッキ 安全弁付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09978118 品番 EW-060
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。
本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。
アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。

付属品ハンドル、アタッチメント トラスコ品番689-8957 ストローク(mm)115 幅(mm)146 奥行(mm)245 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 爪最低位(mm)19 本体高さ(mm)229 爪荷重(t)15 頭部荷重(t)6 爪最高位(mm)134 爪位置(mm)19(1段目)/129(2段目)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする