メイン画像

D-060 レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE) 09978188 D-060 レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE) 09978188 D-060 レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE) 09978188

レバー回転油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09978188 品番 D-060
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。
過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。
一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。
操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。
そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です
ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。

用途プレス等、重量機械の据付。 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 仕様安全弁付、201 トラスコ品番695-7753 材質本体:スチール ストローク(mm)115 幅(mm)90 高さ(mm)201 奥行(mm)149 許容荷重(t)6 ヘッド径(Φmm)45 最低高さ(mm)201
注意
※補助ネジはついていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする