メイン画像

リフティングバック専用コントローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09978231 品番LB-C
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

リフティングバック専用コントローラーです。
バルブの開閉で上昇・下降操作が可能です。
バルブ調整タイプなので、細かなスピード調整も可能です。

トラスコ品番650-9981 適合機種JCLT-6、14、19 幅(mm)108 高さ(mm)326 奥行(mm)78 最高使用圧力0.8MPa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする