メイン画像

ET-160L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978319 ET-160L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978319 ET-160L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978319 ET-160L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978319

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09978319 品番 ET-160L
参考基準価格(税別)¥138,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。
爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。

付属品ハンドル トラスコ品番677-1792 ストローク(mm)64 幅(mm)210 タイプ低床・爪ロングタイプ 奥行(mm)310 爪幅(mm)90 爪長さ(mm)80 爪最低位(mm)28 本体高さ(mm)226〜290 爪荷重(t)7 頭部荷重(t)16 爪最高位(mm)92
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする