モバイルバッテリー5000mAh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09978538 品番FSLP-CA50W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。
入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。

付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力) ホワイト 質量(g)103 出力DC5V/2.1A(2ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90 入力DC5V/2.1A 使用電池充電式リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回 USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC 充電端子microUSB、USB TypeC 給電端子USB A、USB TypeC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする