小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09978590 品番 HDL1-LA04SOHO
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

データの共有やバックアップが手軽にできて、リモートアクセスも可能なSOHO向けのランディスクです。コストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用に安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。さらに連続稼働するからこそうれしい低消費電力・静音ファンレス設計です。
外出先でもPCやスマホからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
設置:縦置き、筐体:ファンレス、機能:暗号化・ボリューム機能(USBロック機能)、バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、拡張:外付けHDD接続(USB)

付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 仕様●作成可能数:共有フォルダー:400、ユーザー数:300※グループの作成はできません●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3 質量(g)940 電源(V)添付ACアダプターより供給AC10050/60Hz 消費電力(W)Typ:9.2、最大:30 対応OSWindows11、Windows10、Windows Server 2022、Windows Server 2019 、Windows Server 2016、MacOS11〜14、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×142×171 対応機種WindowsPC※、AppleMacシリーズ※、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、ChromeBook(※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種) インターフェースUSB 2.0 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:1(SATA接続) 使用CPUARM A55 1.8GHz Quad core RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0 ※1、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ※2 ※1初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザからのファイルアクセスはできません。 USBポートインターフェイス:USB2.0※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1 接続台数同時:103台 グリーン購入法適合 容量(TB)4 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX、Auto-MDI/MDIX対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする