クリームクレンザージフ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(270mL) 注文コード09978857 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

がんこな汚れもすっきりピカピカ!
ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。

液性弱アルカリ性 成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤 タイプクリーム 内容量(mL)270 使用場所キッチン 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
洗面台の清掃などに使用

油汚れ等で手洗いが多い職場の洗面台の清掃に毎日使用しています。
汚れ落ちもよく、洗剤残りもなく清掃後の洗面台はいつもスッキリして満足しています。

2024-11-07
用途:
家庭用
その他業種

台所のガス台の上の清拭に使用してます。油汚れの清掃に使えばピカピカです。食器洗いにはなんとなく他の製品を使っていますが、油が飛び散ったガス台にはこれが一番好きです。

2024-09-23
用途:
メンテナンス油汚れの手に最高
サービス業

絶対落ちる。爪の隙間まで液状だから洗いやすい。しかも一回あたり少量で十分落ちる。ザラザラの粒が入っているやつより落ちるので、車いじり、バイクいじり後の手洗いには絶対オススメです!

2024-10-24
用途:
家庭用
その他業種

台所のガス台の油汚れの清掃に最適。永年使い慣れた商品の補充です。

対象商品:
09978857
2024-04-04
用途:
常用使いに
製造業

ごくごく普通です。可もなく不可もなく。問題なく作業ができました。

対象商品:
09978857
2020-07-04
用途:
水回りの掃除に
不動産業

以前から使っています。シンクなどピカピカになります。少額の商品ですが、モノタロウさんなら他のものと一緒に買えるので助かります。

対象商品:
09978857
2020-08-14
用途:
シンクの黒ずみ落とし
製造業

湿気などでシンクの四隅などが黒ずんだりした時に使用している

対象商品:
09978857
2020-08-12
用途:
流し台の清掃
卸売・小売業

汚れ落ちもよく、ピカピカになるのでジフばっかりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする