メタルソー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09978981 品番 MST100X040
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工

外径D(Φmm)100 厚さT(mm)4.0 穴径d(Φmm)25.4 刃数44 材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.037

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05831892
2022-06-29
用途:
機械加工時

使いかってもよく、たいへん満足しています。
大変ありがとうございました。

対象商品:
05831856
2016-04-20
用途:
材料切断

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする